3M™ Hookit™ Paper Sheet Roll 236U, P400 C-weight, 81 mm x 153 mm, 150 Sheets/Roll, 4 Rolls/Case

Número de artículo: 7100323780
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100323780
EAN / GTIN 00068060667496
Número del fabricante 7100323780
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El sistema de fijación 3M™ Hookit™ permite un cambio rápido y fácil de la hoja, por lo que puede utilizar la hoja una y otra vez para prolongar la vida útil del abrasivo. El sólido respaldo de papel C-peso de nuestro rollo de hoja de papel 3M™ Hookit™ 236U admite todas las aplicaciones de molienda y minimiza el desgaste de los bordes. El rollo de hoja de papel 3M™ Hookit™ 236U es ideal para mezclar y acabado de acero aluminio y al carbono, así como para aplicaciones de carpintería para la eliminación y acabado pesado y Medium de madera dura, madera blanda y materiales compuestos. También son muy adecuados para imprimación, barniz, sellador, capa superior, fibra de vidrio y plásticos. Un recubrimiento abierto significa que los granos abrasivos tienen espacio entre ellos, permitiendo que el polvo escape a través de los espacios en lugar de ejercer presión sobre el filo de los granos. Gracias al revestimiento resistente a la carga, el disco también puede cortar aún más al moler madera blanda, pinturas y otros materiales que de otro modo obstruirían el disco y dificultarían la capacidad de molienda. El sistema de fijación 3M™ Hookit™ tiene una construcción de sujecion de cierre por adherencia que permite un cambio del disco rápido y fácil. Todo esto se traduce en un aumento de productividad y un menor consumo de material.

Ventaja:

  • El mineral de alúmina de alta calidad es duradero y corta rápidamente en muchos materiales
  • La fuerte base de papel C-peso soporta todas las aplicaciones de rectificado y ofrece una durabilidad adicional en comparación con los sustratos de papel más ligeros
  • La construcción de pintura abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el Cut y prolongar la vida útil de la abrasión
  • Las películas 3M™ Hookit™ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando el rendimiento de molienda durante toda la vida útil de la hoja