Scotch® Cinta de Enmascarado 2800, Azul, 38 mm x 50 m

Número de artículo: 7100322677
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 32 Unidad
  • Pasos del pedido: 32 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100322677
EAN / GTIN 04064035153144
Número del fabricante 7100322677
Número L L01130 112760
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Rendimiento de enmascaramiento resistente al calor La cinta de enmascarado Scotch® 2800 proporciona líneas nítidas y una retirada limpia sin residuos, rastros ni goteos, y resiste al efecto fantasma. Se ha diseñado para el enmascarado de pintura de línea fina sobre superficies de olefina termoplástica (TPO), así como sobre metales y otros materiales, y para soportar ciclos de cocción de hasta 149 °C durante 30 minutos. Esta cinta tiene un soporte translúcido que ayuda en su colocación y permite confirmar visualmente que la superficie del adhesivo está mojada. Se retira limpiamente hasta 7 días después al aire libre.

Ventaja:

  • Enmascarado de pintura de líneas finas diseñado especialmente para superficies de olefina termoplástica (TPO)
  • Formulado para ciclos de cocción de hasta 149 °C durante 30 minutos
  • Proporciona líneas nítidas y se retira limpiamente sin dejar residuos, rastros ni goteos; resiste el efecto fantasma
  • El soporte translúcido ayuda en su colocación
  • Retirada limpia hasta 7 días después en exteriores

Recomendación:

  • Pintura de automóviles y camiones
  • Pintura marina
  • Pintura de autobuses y vagones de tren