3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 70 mm x 12 m, multiagujeros, 240+, 51435

Número de artículo: 7100321601
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100321601
EAN / GTIN 00068060060310
Número del fabricante 7100321601
Número L L01130 112257
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la tira abrasiva en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U para eliminar pintura, dar forma a la masilla, realizar un rebordeado fino, la preparación final antes de la imprimación o incluso la eliminación de la estructura superficial de los barnices y la preparación de las zonas de homogeneización. La tira abrasiva en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U se desarrolló para un corte superior y una vida útil prolongada durante las etapas clave de la reparación de carrocerías de automóviles y cascos de embarcaciones. Su grano triangular de larga duración y su patrón multiagujero para una extracción superior del polvo hacen que la tira sea ideal para muchas aplicaciones de lijado en la reparación de carrocería. Los productos abrasivos 3M™ Cubitron™ II cuentan con nuestra tecnología de grano con forma precisa (PSG), que ofrece un corte más rápido. El resultado: los abrasivos 3M™ Cubitron™ II cortan un 30 % más rápido y duran un 30 % más que los abrasivos cerámicos convencionales. El patrón multiagujero de las tiras abrasivas en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ aumenta considerablemente la velocidad de corte y la vida útil del abrasivo. Hemos colocado cientos de pequeños orificios en forma de V para facilitar una extracción de polvo eficiente. Nuestra tecnología exclusiva de troquelado facilita la selección de la longitud de la tira más adecuada a su proyecto. Los abrasivos 3M™ Hookit™ se colocan de forma cómoda y firme mediante tacos de lijado Hookit™, se pueden retirar de forma limpia y sencilla, y se pueden reutilizar varias veces para ampliar la vida útil del abrasivo.

Ventaja:

  • Cuenta con grano PSG 3M™ triangular, que corta al menos un 30 % más rápido y dura como mínimo un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
  • El patrón multiagujero proporciona una extraordinaria extracción del polvo
  • El abrasivo con enganche Hook and Loop 3M™ Hookit™ se adhiere con firmeza y se retira fácilmente para un cambio rápido de los discos
  • La tecnología de troquelado permite su uso en varias longitudes de hoja
  • Gracias a la superficie de corte más afilada se requiere menos presión
  • Los granos están orientados electrostáticamente sobre una superficie abrasiva para ofrecer un corte eficiente