3M™ Finesse-it™ Hookit™ Disco de film 468LA 36,5mm, A7 3MIL, margarita, 500 uds/estuche, 2000 uds/caja

Número de artículo: 7100292796
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2000 Unidad
  • Pasos del pedido: 2000 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100292796
EAN / GTIN 00068060658111
Número del fabricante 7100292796
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Corta bruscamente sin decaer ni pelar – El disco de lámina 468LA de 3M™ Trizact™ está diseñado para integrar el mineral de carburo de silicio en una matriz de microestructuras repetitivas. El soporte de lámina minimiza el riesgo de anomalías superficiales. El mineral de carburo de silicio microestructurado corta lo suficientemente agudo como para eliminar las irregularidades rápidamente, pero no tanto como para arriesgarse a empeorar o dañar la superficie. El accesorio Hookit™ facilita los cambios: 3M ofrece una gama completa de discos 3M™ cierre por adherencia para áreas de trabajo donde los discos autoadhesivos pueden estar contaminados por polvo o suciedad. Se utilizan comúnmente en aplicaciones donde un producto 3M™ Stikit™ es demasiado agresivo, ya que los productos Hookit™ tienden a dejar superficies más finas que los abrasivos recubiertos con adhesivo. Los discos Hookit™ son limpios y fáciles de quitar y se pueden usar una y otra vez para una larga vida útil del abrasivo.

Ventaja:

  • El carburo de silicio microestructurado corta bruscamente y elimina las irregularidades sin agrietarse
  • El accesorio 3M™ Hookit™ permite un fácil acoplamiento y extracción
  • El patrón de molienda garantiza un fallo más rápido y un tiempo de arranque más rápido a una presión más baja
  • Disponible en tres versiones: A3, A5 Y A7