3M™ Finesse-it™ Hookit™ Disco de film 466LA 36,5mm, A3, margarita, 500 uds/estuche, 2000 uds/caja

Número de artículo: 7100292485
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2000 Unidad
  • Pasos del pedido: 2000 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100292485
EAN / GTIN 00068060658067
Número del fabricante 7100292485
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Emplee el rollo de discos de film 466LA 3M™ Trizact™ Hookit™ para el proceso de reparación de defectos de pintura en dos pasos en automoción. Nuestros discos de film funcionan bien con las minilijadoras rotorbitales para lograr un acabado listo para el pulido. A diferencia de los abrasivos convencionales, el abrasivo 3M™ Trizact™ comienza afilado y se mantiene afilado, garantizando un control del acabado más preciso, acabados más predecibles y una calidad mejorada y más consistente que los discos convencionales. Las estructuras tridimensionales que se distribuyen de manera uniforme en toda la superficie de los abrasivos Trizact ayudan a mantener la consistencia del rendimiento y minimizan las variaciones entre discos. El mineral con grano extremadamente preciso ayuda a minimizar los pasos del proceso y ofrece un alto nivel de brillo. Se necesita muy poca agua, lo que hace que el proceso sea más sencillo y eficaz. Nuestros discos de film son la elección perfecta para el acabado, el nivelado y la reparación de defectos en aplicaciones de pintura o revestimientos transparentes y la eliminación de defectos en plástico. La larga vida de los discos, junto con el corte consistente y rápido, hacen que sean perfectos para reparaciones rápidas. Retire los defectos más comunes con rapidez (2 o 3 segundos) y trabaje de manera eficiente con la comodidad extra que ofrece nuestro formato de rollo de discos.

Ventaja:

  • Abrasivos afilados basado en micro-replicación 3M™ Trizact™ para acabados consistentes y predecibles
  • Ideal para el proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura 3M en acabados de automoción
  • Disponible en el cómodo formato de rollo de discos
  • Funciona bien con mini lijadoras rotorbitales y lijadoras orbitales
  • Reparaciones rápidas y eficaces

Recomendación:

  • Ideal para el proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura 3M en acabados de automoción
  • Apto para su uso en minilijadoras rotorbitales o en lijadoras orbitales para producir un acabado listo para el pulido