Descripción:
Larga vida útil, corte consistente y rendimiento duradero. Los abrasivos 3M™ Trizact™ comienzan y permanecen afilados, lo que da como resultado superficies predecibles y una calidad mejorada y consistente. Fabricamos el disco de lámina 3M™ Trizact™ Hookit™ 464LA con tecnología de microrreplicación. Los abrasivos 3M™ Trizact™ cuentan con una superficie especialmente desarrollada compuesta por estructuras tridimensionales microscópicas similares a pirámides. Entre sus aplicaciones habituales se encuentran la eliminación de defectos de pintura y recubrimientos CLEAR como preparación para el pulido final. Este mineral de carburo de silicio corta con precisión y, sin embargo, deja una superficie fina en estas superficies delicadas. La fijación Hookit™ contribuye a aumentar la productividad y el rendimiento: 3M ofrece una gama completa de discos 3M™ Hookit™ con cierre de sujecion de cierre por adherencia para áreas de trabajo en las que los discos autoadhesivos pueden ensuciarse con polvo o suciedad. Los discos abrasivos Hookit se fijan cómodamente a un disco de seguridad con sujecion de cierre por adherencia (se vende por separado), se pueden quitar de forma limpia y sencilla y se pueden reutilizar para prolongar la vida útil del abrasivo. La ciencia de 3M™ y el poder de los abrasivos Trizact™: 3M ha sido pionera en el uso de estructuras diminutas y de formas precisas para dotar a los materiales de nuevas propiedades físicas, químicas u ópticas. Este ciclo de renovación mineral garantiza el afilado del abrasivo. Gracias a la acción de corte continuo y preciso, se reduce la necesidad de sustituir el abrasivo, lo que contribuye a aumentar el rendimiento, la productividad y la consistencia del corte. 3M comenzó como fabricante de abrasivos. Durante más de un siglo, hemos perfeccionado nuestras tecnologías originales y las hemos complementado con inventos pioneros desarrollados por otras divisiones de 3M. Hoy en día, nuestros abrasivos se basan en puntos fuertes tradicionales como los adhesivos y los recubrimientos, así como en tecnologías de vanguardia, desde la micro y la macrorreplicación hasta los materiales cerámicos y no tejidos. El resultado es una amplia gama de abrasivos que moldean, desbastan y pulen con facilidad y precisión.
Ventaja:
- Los abrasivos 3M™ Trizact™ microreplicados comienzan de forma nítida y se mantienen afilados, lo que resulta en superficies predecibles y resultados mejorados y consistentes
- Ideal para el uso en mini lijadoras orbitales aleatorias o lijadoras orbitales para una superficie pulida
- El mineral de carburo de silicio corta bruscamente, pero deja un acabado fino
- Ideal para preparar una superficie a pulir
- El sistema Hookit™ permite la fijación fácil y conveniente del disco a la herramienta
- Disponible en una variedad de variedades