3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized Deburr & Finish PRO con adjunto Roloc™, 76,2 mm x 6,35 mm x NH TR, 9C XCRS+

Número de artículo: 7100291543
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 40 Unidad
  • Pasos del pedido: 40 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100291543
EAN / GTIN 00068060659033
Número del fabricante 7100291543
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice nuestra rueda Unitized Deburr & Finish PRO Scotch-Brite™ Roloc™ para rematar aplicaciones de desbarbado, acabado o desbaste. Normalmente, los abrasivos destacan en un ámbito: desbarbado, acabado o desbaste. Esta rueda polivalente es única, ya que está diseñada para realizar las tres funciones. Estas ruedas ofrecen todas las ventajas habituales de los abrasivos Scotch-Brite™, incluidas la resistencia al embozo y una dispersión abierta adaptable. Lo que las diferencia de otros abrasivos Scotch-Brite es el grano de precisión PSG de 3M. El mineral exclusivo está entretejido por el abrasivo y está diseñado para ofrecer dureza y resistencia. El mineral de corte afilado se contrarresta con las fibras de nailon suaves y ligeras que responden a los contornos y las irregularidades de las superficies. Los huecos que hay entre las fibras permiten que los residuos escapen y ayudan a minimizar el embozo. Juntos, la dispersión y el mineral se combinan para afrontar de forma adecuada el sustrato sin sacrificar unos resultados previsibles. Esta rueda incluye la ventaja añadida de una conexión Roloc™. Los operarios pueden montar rápidamente la rueda a un soporte Roloc (se vende por separado) que se conecta a la herramienta eléctrica. En conjunto, los sistemas de conexión Roloc ayudan a mejorar la productividad al reducir el tiempo necesario para preparar las conexiones de la herramienta y la rueda. Rendimiento versátil desde entornos fabriles hasta aplicaciones sobre el terreno Las ruedas compactadas son diferentes de las ruedas convolute onduladas, ya que presentan una construcción de capas en lugar de colocarse alrededor de un núcleo. La dispersión abierta se fija y se comprime para obtener una durabilidad y una resistencia adicionales. El método de producción único hace que las ruedas compactadas sean idóneas para los bordes y los contornos. Recomendamos usar esta rueda con la Lijadora de disco (se vende por separado) 3M™ y el Soporte (se vende por separado) 3M™ Roloc™. Estas ruedas son perfectas para realizar operaciones de mantenimiento. Son productos de alto rendimiento que aguantan la suciedad, la corrosión y otros contaminantes al mismo tiempo que reducen la posibilidad de que cambie la forma geométrica de la pieza y le ayudan a realizar el trabajo de forma más rápida. Las ruedas compactadas son diferentes de las ruedas convolute onduladas, ya que presentan una construcción de capas en lugar de colocarse alrededor de un núcleo. La dispersión abierta se fija y se comprime para obtener una durabilidad y una resistencia adicionales. El método de producción único hace que las ruedas compactadas sean idóneas para los bordes y los contornos. Recomendamos usarlas con la Lijadora de disco (se vende por separado) 3M™ y el Soporte (se vende por separado) 3M™ Roloc™. Las ruedas compactadas profesionales se extienden a muchos sectores, incluidos el del petróleo y el gas, el aeroespacial, el de automoción y el de la fabricación de productos metálicos. Desbarban, desbastan y acaban una amplia variedad de piezas de trabajo, como tuberías roscadas y productos tubulares, rotores, solapas, conductos y cubos de la turbina, componentes del motor y chapa metálica y piezas estampadas y fabricadas a máquina.

Ventaja:

  • El diseño compactado aumenta la resistencia y la durabilidad del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
  • El diseño no tejido permite que el polvo y los residuos escapen, por lo que se minimiza el embozo
  • Perfectas para el desbarbado entre moderado e intenso
  • Conexión Roloc™ para un montaje rápido y sencillo en la herramienta eléctrica
  • Esta rueda polivalente presenta una alternativa económica a los abanicos lijadores, los discos de láminas y los discos convencionales recubiertos de abrasivo

Recomendación:

  • Úselas para desbarbar, acabar o desbastar tuberías roscadas y productos tubulares, rotores, solapas, conductos y cubos de la turbina, componentes del motor y chapa metálica y piezas estampadas y fabricadas a máquina