3M™ Finesse-it™ Roloc™ Plato soporte firme, 29 mm, 10 uds/bolsa, 20 uds/caja 65780

Número de artículo: 7100290979
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100290979
EAN / GTIN 00068060657800
Número del fabricante 7100290979
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El soporte 3M™ Finesse-it™ Roloc™ se puede usar con el sistema de enganche 3M Roloc para montar una gama de discos de reparación puntuales con diferentes niveles de dureza para ofrecer un proceso optimizado en cualquier tipo de lacado que se use. Nuestros soportes también se pueden usar en herramientas eléctricas manuales para eliminar proyecciones o protuberancias.

Ventaja:

  • Se usa con el sistema de enganche 3M™ Roloc™.
  • Existen diferentes niveles de dureza para ofrecer un proceso optimizado.
  • Permite montar una amplia gama de discos para reparaciones puntuales.
  • Se puede usar en herramientas eléctricas manuales para eliminación de proyecciones o protuberancias.

Recomendación:

  • Use el soporte 3M™ Finesse-it™ Roloc™ con el sistema de enganche 3M™ Roloc™ a la hora de realizar reparaciones puntuales.