3M™ Cubitron™ II Tira de malla en rollo, 70 mm x 10 m, 120+, 34562

Número de artículo: 7100283742
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100283742
EAN / GTIN 00051131345621
Número del fabricante 7100283742
Número L L01130 113589
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Dedique menos tiempo a lijar con las 3M™ Tiras de malla en rollo Cubitron™ II. Nuestras tiras abrasivas de malla duraderas y de corte rápido cuentan con un soporte de malla y granos abrasivos cortantes 3M™ Cubitron™ ll, que se combinan para brindar nuestro mejor corte posible sin sacrificar la captura de polvo. Están diseñadas para funcionar con sistemas de extracción de polvo estándar, incluidos sistemas de aspiración portátiles, sistemas de aspiración central y lijadoras con bolsas acopladas. Están disponibles en tres anchos: 70 mm (2,75 pulgadas), 80 mm (3 pulgadas) y 115 mm (4,5 pulgadas), en granos de 80+ a 320+. Se encargan de los trabajos de reparación de carrocería, desde el desmontaje hasta la preparación de pintura, más rápidamente. Su larga vida significa menos interrupciones para cambiar de abrasivo, mientras que la tasa de corte más rápida significa que cada trabajo requerirá menos tiempo de lijado. Ahorros de tiempo que se acumulan. Los rollos contienen perforaciones para asegurar un desenganche conveniente. Le permiten seleccionar la longitud de la tira que necesita para su trabajo. Con las tiras de malla en rollo 3M™ Cubitron™ II , no es necesario sacrificar el rendimiento por la extracción de polvo. No tiene que conformarse con abrasivos que no hacen el trabajo, como los que comienzan lentamente pero no duran, ni con los que resultan más baratos por cada disco, pero se agregan ineludiblemente a su resultado final. Combínelas con un sistema de extracción de polvo y lijado recomendado por 3M para crear el sistema de captura de polvo ideal para su taller.

Ventaja:

  • Las tiras de malla duraderas y de corte rápido están fabricadas con granos de forma precisa 3M™ Cubitron™ II patentados.
  • Ayudan a los sistemas de aspiración a lograr el mejor rendimiento posible, ya sea una lijadora con sistema autoaspirado, un sistema de aspiración central o un sistema de aspiración portátil.
  • Los granos minerales triangulares patentados de las tiras cortan los sustratos en lugar de rayar o “arar” como los granos abrasivos convencionales, lo que ayuda a que la tira se enfríe, corte más rápido y dure más tiempo.
  • Disponibles en granos de 80+ a 320+ en tres anchos, lo que las hace compatibles con una amplia gama de bloques y lijadoras.
  • El sistema de anclaje Hookit™ 3M™ facilita la instalación de una nueva tira o el almacenamiento de una parcialmente usada
  • Los rollos contienen perforaciones para asegurar un desenganche conveniente.
  • Le permiten seleccionar la longitud de la tira que necesita para su trabajo
  • Combínelas con un sistema de extracción de polvo y lijado recomendado por 3M para crear el sistema de captura de polvo ideal para su taller.