3M™ Secure Click™ Máscara completa reutilizable, mediana, FF-802

Número de artículo: 7100262628
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100262628
EAN / GTIN 00638060432914
Número del fabricante 7100262628
Número L L01130 112629
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La máscara completa reutilizable 3M™ Secure Click™ serie FF-800 ayuda a proteger frente a ciertos contaminantes del aire cuando se utiliza con filtros 3M™ Secure Click™ aprobados. Esta máscara cuenta con características muy interesantes que la convierten en la nueva generación de 3M en comodidad, transpirabilidad y simplicidad: • Dígalo: el diafragma de comunicación está diseñado para facilitar la comunicación. • Escúchelo: conexión de filtro rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic. Además, la conexión Secure Click ayuda a proporcionar la confianza de que los filtros están instalados correctamente. • Siéntalo: experimente la transpirabilidad y comodidad proporcionadas por el primer sistema de filtro para gases y vapores con cuádruple flujo del mundo. • Compruébelo: la comprobación de sellado sencilla, con un solo toque, ayuda a aportar confianza al trabajador en que la máscara está bien colocada. Las aplicaciones recomendadas incluyen ensamblaje, limpieza de sustancias químicas, manipulación de sustancias químicas, astillado, cincelado, limpieza, operaciones de hornos, esmerilado, mecanizado, albañilería, pintura, vaciado/fundido, lijado y aserrado. Los sectores donde se puede usar esta máscara incluyen la fabricación pesada, petróleo y gas, sustancias químicas especiales, minería, transporte, agricultura, productos farmacéuticos y metales primarios.

Ventaja:

  • La comprobación de sellado con un solo toque con un pulsador de presión positiva, rápida y fácil, ayuda a aportar confianza en el ajuste de la máscara
  • Dos filtros de gases y vapor de doble flujo en cada máscara se combinan para crear el primer sistema de filtro de flujo cuádruple de gases y vapor del mundo con cuatro rutas de flujo de aire que permiten respirar cómoda y fácilmente.
  • Lente grande para disponer de un campo de visión excelente, tratada con protector Scotchgard™ para mejorar la resistencia a la pintura y las manchas
  • El arnés de seis cintas ayuda a proporcionar un ajuste seguro y cómodo
  • El diafragma de comunicación está diseñado para facilitar la comunicación
  • Las aplicaciones recomendadas incluyen ensamblaje, limpieza de sustancias químicas, manipulación de sustancias químicas, astillado, cincelado, limpieza, operaciones de hornos, esmerilado, mecanizado, albañilería, pintura, vaciado/fundido, lijado y aserrado.
  • Disponibles en tres tamaños

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra