3M™ Finesse-it™ Hookit™ Disco de película 460LA, A5, 15,875 mm x NH, SCLP, Troquel 143S

Número de artículo: 7100261284
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4000 Unidad
  • Pasos del pedido: 4000 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100261284
EAN / GTIN 00051141209968
Número del fabricante 7100261284
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Asegúrese de llevar su equipo de forma segura y cómoda con los brackets 3M™ Adflo™, 835020. Nuestros brackets están diseñados para su uso con 3M™ Adflo™ máscaras de protección respiratoria. Para aumentar la vida útil de Service, debe revisar su equipo regularmente.

Ventaja:

  • Los abrasivos 3M™ Trizact™ empiezan de forma nítida y se mantienen afilados, lo que resulta en superficies predecibles y resultados mejorados y consistentes
  • El mineral de carburo de silicio corta bruscamente, pero deja un acabado fino
  • La almohadilla flexible de 3 mil se adapta a los bordes y contornos, ayudando a manejar áreas difíciles
  • Diseño de Trizact para una perforación controlada y consistente que permite una mayor vida útil de los abrasivos Service
  • Accesorio Hookit™ para un fácil reemplazo del disco en la herramienta Power