3M™ Scotch-Brite™ Disco de Desbarbado Ligero

Número de artículo: 7100259602
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100259602
EAN / GTIN 00638060598238
Número del fabricante 7100259602
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si necesita un grado moderado de adaptabilidad y densidad para mantener unos niveles de tolerancia críticos y, a la vez, obtener unos acabados de pulido fino, use la Deburring Wheel ligera Scotch-Brite™. Esta rueda con diseño contorneado se ha diseñado para que funcione de forma fluida y ofrezca un sistema limpio para tareas ligeras de desbarbado, pulido y acabado. Las ruedas cuentan con una construcción suave y funcionan con fluidez, por lo que requieren menos esfuerzo por parte del operario que una rueda más dura. Su exclusivo sistema de resina minimiza acumulación de metal por arrastre y reduce la acumulación de calor. Las ruedas de desbarbado ligero generan menos calor y resisten el embozo gracias a su diseño de malla no tejida. lo que ayuda a reducir el riesgo de que la pieza se decolore o alabee, al tiempo que se prolonga la vida útil de la rueda. Nuestras ruedas están disponibles con abrasivos de grano fino.

Ventaja:

  • Se trata de un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas que da como resultado un acabado pulido.
  • Gracias a su adaptabilidad, se genera un acabado uniforme, al tiempo que exponen minerales abrasivos nuevos de forma continua
  • Su sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
  • Esta rueda de uso general permite realizar tareas de limpieza, acabado, homogeneización, desbarbado y pulido en todo tipo de metales, composites y vidrio.
  • La rueda multiusos realiza proceso de limpieza, acabado, homogeneización, desbarbado y pulido de todo tipo de metales, compuestos y cristal

Recomendación:

  • Se usa para realizar de forma limpia tareas de desbarbado ligero, pulido y acabado.