3M™ Cinta de aviso del sistema de señalización (EMS) 7908, Púrpura, 152 mm, agua recuperada, 152 m, 1 caja/embalaje

Número de artículo: 7100254465
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100254465
EAN / GTIN 00051144062485
Número del fabricante 7100254465
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Se pueden instalar sobre activos enterrados o junto a ellos
  • Son fáciles de seguir, al crear un camino detectable sobre el suelo
  • Para uso en aplicaciones de zanja abierta
  • No requieren baterías, y no hay necesidad de conectar un transmisor externo o dedicar tiempo a buscar puntos de acceso.
  • Las etiquetas trabajan de forma independiente, por lo que si se corta o se elimina una sección de la cinta de marcado de rutas, las demás etiquetas de la cinta seguirán proporcionando una ubicación precisa.
  • Se presentan en 5 frecuencias, creando una identificación única para cada tipo de servicio público