3M™ Trizact™ Banda 253FA, A100, L-Foil, 345 mm x 1615 mm

Número de artículo: 7100253832
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 15 Unidad
  • Pasos del pedido: 15 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100253832
EAN / GTIN 04054596909045
Número del fabricante 7100253832
Número L L01130 110375
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El soporte abrasivo de poliéster tipo XF de la banda 253FA 3M™ Trizact™ es ideal para el acabado de superficies. Nuestra banda gris estrecha está fabricada con abrasivo Trizact de óxido de aluminio y se puede usar en húmedo o en seco para obtener un acabado intermedio con una uniformidad excelente. A diferencia de los abrasivos convencionales, que se fabrican a partir de minerales irregulares y distribuidos aleatoriamente, el patrón uniforme de los abrasivos Trizact contribuye a obtener un rendimiento más uniforme y a eliminar las variaciones de las bandas. Se pueden usar para aplicaciones como el rectificado centreless y de cilindros, el acabado de superficies, el acabado intermedio y otros trabajos sobre metal.

Ventaja:

  • Consiga un acabado intermedio con una uniformidad excelente.
  • El soporte es ideal para el acabado de superficies.
  • El abrasivo cuenta con patrones estructurados.
  • Se puede usar en húmedo o en seco.

Recomendación:

  • Se usa para aplicaciones como el rectificado de cilindros y en máquinas centreless, el acabado de superficies en plano, ‎acabados intermedios y otros trabajos sobre metal.