3M™ Cinta Duradera para Marcar Pisos 971, Amarillo, 101.6 mm x 33 m, 0.43 mm, envueltas individualmente y convenientemente empaquetadas

Número de artículo: 7100253142
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100253142
EAN / GTIN 00638060409831
Número del fabricante 7100253142
Número L L01130 108154
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Una cinta de uso intensivo para tráfico pesado La cinta de señalización de suelos de altas prestaciones 3M™ 971 se ha diseñado especialmente para soportar en las zonas más transitadas. Sus colores conservan su intensidad incluso cuando se exponen a una gran abrasión, como el arrastre de palés y de equipo pesado. El soporte resistente presenta un perfil bajo y resiste el curvado que puede hacer que se levanten los bordes y reducir la vida útil de una cinta de señalización de suelos. El adhesivo de caucho proporciona una unión fuerte a los suelos, pero también se puede retirar limpiamente de una sola pieza, incluso después de un uso prolongado. Esta cinta no tiene liner y se puede aplicar fácilmente con el aplicador de marcado de carriles 3M™ M-1 o a mano. Esta cinta de señalización de suelos es ideal para iniciativas de fabricación limpia 5S y está disponible en diversos colores y anchos de hasta 610 mm.

Ventaja:

  • FABRICACIÓN DURADERA: El soporte de vinilo de uso intensivo es ideal para áreas de alto tránsito
  • RETIRADA LIMPIA: El adhesivo de caucho único proporciona una unión fuerte y una eliminación sin residuos
  • APLÍQUELA A SU MANERA: La fabricación sin liner facilita la aplicación a mano o con el aplicador para señalización de vías 3M™ M1
  • COLOR VIBRANTE DURADERO: El soporte fácil de limpiar mantiene un color vivo en medio del desgaste intenso
  • IDEAL PARA FABRICACIÓN LIMPIA: Use códigos de colores para organizar y optimizar almacenes, fábricas y centros de distribución de acuerdo con los principios modernos de 5S
  • Disponible en diversos anchos de hasta 609,6 mm
  • Ideal para iniciativas de fabricación limpia 5S

Recomendación:

  • Marcado de suelos y de seguridad

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra