3M™ DI-NOC™ Revestimientos Decorativos Abrasion Resistant, ME-2291AR, 1220 mm x 25 m

Número de artículo: 7100252353
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Klebefolie

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100252353
EAN / GTIN 54550309095661
Número del fabricante 7100252353
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga mayor libertad creativa para aplicaciones decorativas de interiores con los revestimientos decorativos 3M™ DI-NOC™ resistentes a la abrasión. Estos acabados cuentan con una superficie superior resistente a la rozadura para la restauración o mejora de zonas con mucho tráfico, puertas, mostradores y mesas. Adecuados tanto para el diseño interior como exterior, estos revestimientos de pared están disponibles en más de 850 colores, diseños y texturas realistas que se asemejan mucho a los materiales naturales. Se han diseñado especialmente para zonas que sufren mucho desgaste y el proceso de instalación flexible hace posible usar estos acabados como revestimientos de muebles para realizar renovaciones in situ. Esto significa que los clientes pueden permanecer abiertos durante más tiempo durante los períodos de renovación, evitando interrupciones o pérdidas de ingresos. Estos revestimientos cuentan con la tecnología adhesiva 3M™ Comply™, que les permite adherirse a una gran variedad de sustratos, ofreciendo a los clientes e instaladores una mayor libertad de diseño. Son fáciles de limpiar y mantener, y pueden parchearse rápidamente si están desgastados o dañados.

Ventaja:

  • Reduzca los arañazos visibles en zonas de alto tráfico
  • Los residuos de arañazos se pueden limpiar con un paño
  • La nueva tecnología de recubrimiento mate ofrece la apariencia realista de materiales naturales para diseños selectos
  • Disponible en una variedad de patrones, colores y texturas diferentes para una mayor libertad de diseño
  • Instalación rápida y sencilla con menos tiempo de inactividad, ruido y molestias
  • Más rentable que los materiales de construcción tradicionales
  • Resistente a manchas, limpiadores y desinfectantes comunes
  • Fácil de limpiar, desinfectar y mantener

Recomendación:

  • Renovación de zonas sujetas a desgaste, como puertas, paredes, ascensores y montacargas, escaleras mecánicas, columnas, pasamanos, escritorios y mostradores, superficies de trabajo, distribuidores automáticos, cajas, mesas y sillas de bar, restaurantes y comedores de empresas y vestíbulos de hoteles.