3M™ DI-NOC™ Lámina para Decoración de vidrio MW-1419DG, 1220 mm x 25 m

Número de artículo: 7100252268
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Klebefolie

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100252268
EAN / GTIN 54550309112849
Número del fabricante 7100252268
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Descubra un mundo de oportunidades de diseño con 3M™ DI-NOC™ Glass Finishes. Disponibles en 18 diseños, entre los que incluyen, madera, metal, tejido y piedra, las láminas DI-NOC pueden renovar los interiores y crear un entorno encantador y luminoso en diversos lugares, que sacarán partido de la resistencia y nitidez del vidrio. Con un adhesivo sensible a la presión y transparente en la superficie de la lámina, el acabado puede visualizarse a través de la parte frontal de la superficie de vidrio, lo que transformará cualquier espacio. El innovador proceso de aplicación en húmedo elimina prácticamente las burbujas, lo que permite una aplicación sencilla, rápida y eficaz. Confíe en los revestimientos 3M™ DI-NOC™ por su ligereza y tecnología. Se pueden aplicar in situ, lo que reduce el trabajo y el coste del material en comparación con los materiales nobles y tradicionales. Los productos DI-NOC™ ofrecen la oportunidad de crear de forma rápida y eficaz un nuevo estilo sin los gastos que implicaría una renovación integral.

Ventaja:

  • Aplíquelos debajo de las superficies de vidrio, como, por ejemplo, paredes, paneles, superficies de mesas, estanterías y accesorios de vidrio, entre otros.
  • Disponibles en diseños opacos exclusivos de DI-NOC, tales como abstracto, piedra, tejido, vetas de madera y metálico.
  • Aportan un aspecto dimensional a una superficie de vidrio resistente y fácil de limpiar.
  • La aplicación en húmedo elimina prácticamente las burbujas, lo que simplifica y agiliza el proceso de aplicación.

Recomendación:

  • Paneles y paredes de vidrio, zonas de decoración con mayor énfasis de vidrio en vestíbulos, ascensores y establecimientos, parte inferior de mesas, estanterías y accesorios de vidrio, etc.