3M™ Tira de malla en rollo Azul, 70 mm x 10 m, 320, 36468

Número de artículo: 7100251027
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100251027
EAN / GTIN 04054596903449
Número del fabricante 7100251027
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Aumente la productividad sin forzar su presupuesto gracias a las 3M™ Tiras de malla en rollo azules. Nuestras tiras de malla ofrecen un rendimiento abrasivo excelente a un precio asequible. Tienen una excelente tasa de corte y vida útil. También son excelentes para maximizar el rendimiento de su sistema de aspiración. Tanto si usa un sistema de aspiración central, un sistema móvil de aspiración o una lijadora con autoaspirado, estos discos ayudan a reducir el polvo de la superficie y en el entorno del trabajo. El sistema de anclaje 3M™ Hookit™ hace que el cambio de hoja sea rápido y fácil. Disponibles en granos 80 a 320 y en 2 anchos: 70 mm (2,75 pulgadas) y 115 mm (4,5 pulgadas). Diseñado para ayudarlo a trabajar más rápido desde el decapado hasta la preparación de pintura.

Ventaja:

  • Discos de lijado que ofrecen un rendimiento excepcional a un precio competitivo
  • Hechos con una mezcla de cerámica y minerales de diseño específico, brindan una excelente tasa de corte y vida útil.
  • Un equilibrio excelente entre rendimiento abrasivo para el corte, la vida útil y la extracción de polvo
  • Excelente eliminación de polvo cuando se usa en sistemas de extracción de polvo nuevos o existentes: una mejora de rendimiento y durabilidad para sistemas de aspiración centrales, sistemas de aspiración portátiles y lijadoras con autoaspirado
  • El sistema de anclaje 3M™ Hookit™ hace que el cambio de discos sea rápido y fácil, y el orificio central permite una fácil utilización del abrasivo hasta el final de su vida útil.
  • Los rollos contienen perforaciones para asegurar un desenganche conveniente.
  • Le permiten seleccionar la longitud de la tira que necesita para su trabajo.
  • Disponibles en granos 80 a 320 y en 2 anchos: 70 mm (2,75 pulgadas) y 115 mm (4,5 pulgadas).
  • Combínelas con un sistema de extracción de polvo y lijado recomendado por 3M para crear el sistema de captura de polvo ideal para su taller.