3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, azul, multiagujeros, P500, 51382

Número de artículo: 7100249345
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 500 Unidad
  • Pasos del pedido: 500 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100249345
EAN / GTIN 04054596901728
Número del fabricante 7100249345
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Este disco abrasivo 3M™ Hookit™ 325U azul está disponible en una amplia gama de granos de P80 a P600 para proporcionarle un acabado perfecto, ya sea en la eliminación de pintura o el lijado de imprimación previo a la aplicación de la capa de base. El disco se adapta a todos los tipos de aplicaciones en el taller.

Ventaja:

  • Disco abrasivo Hookit™ con tecnología de mezcla de minerales y cerámica
  • Sistema de fijación Hookit™
  • granos de P80 a 600
  • Discos disponibles en conversiones de multiagujeros con un tamaño de 150 mm