3M™ Protecta® Eslinga de posicionamiento en el trabajo con ajustador, ajustable hasta 3,00 m, 1200317

Número de artículo: 7100248630
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100248630
EAN / GTIN 03660570044735
Número del fabricante 7100248630
Número L L01130 111928
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Fabricadas con cuerda trenzada de 10,5 mm, nuestras eslingas de posicionamiento en el trabajo con ajustador 3M™ Protecta® están disponibles en una gran variedad de longitudes para adaptarse a las necesidades de los usuarios. El ajustador permite al usuario ajustar fácilmente la longitud de la eslinga durante su uso, incluso cuando la cuerda está sucia y mojada. La eslinga de posicionamiento en el trabajo permite que el usuario se apoye parcialmente en una estructura o una escalera fija y use ambas manos para realizar una tarea, mientras mantiene la estabilidad. Todas las longitudes cuentan con un conector corporal con mosquetón de triple acción y un conector de anclaje con mosquetón con cierre automático de acero galvanizado. El usuario debe asegurarse de utilizar un medio secundario adecuado de protección anticaídas (por ejemplo, una eslinga de detención de caídas).

Ventaja:

  • Utilice las eslingas de posicionamiento en el trabajo con ajustador 3M™ Protecta® donde el trabajador pueda utilizar una estructura o una escalera fija como soporte para tener una estabilidad parcial y esto le permita usar ambas manos para realizar una tarea
  • El ajustador permite un ajuste sencillo para un perfecto posicionamiento en el trabajo
  • El material de la cuerda Kernmantle de 10,5 mm es duradero y fácil de ajustar con el ajustador
  • Mosquetón con cierre automático para una conexión sencilla a un cinturón
  • Conexión sencilla al ajustador con mosquetón de triple acción
  • Peso máximo del usuario: 140 kg