3M™ SecureFit™ 100 Gafas de seguridad, montura negra, antirrayaduras, lente incolora, SF101AS-BLK-EU, paquete de 5, 20 paq./caja

Número de artículo: 7100244046
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100244046
EAN / GTIN 58887862398981
Número del fabricante 7100244046
Número L L01110 707
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si necesita una protección ocular económica diseñada para un uso prolongado, use las gafas de seguridad 3M™ SecureFit de la serie 100. La serie 100 ofrece un popular diseño de lente deportiva, que aporta un aspecto renovado a la familia de gafas de seguridad SecureFit. Estas ligeras gafas de seguridad cuentan con un innovador diseño de patillas de 3M con nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda, que permiten que las patillas se flexionen y se autoajusten al tamaño y la forma de la cabeza del usuario. El diseño de estas gafas de seguridad aplica presión sobre la parte posterior de la cabeza, menos sensible, en lugar de sobre las patillas, logrando un ajuste cómodo incluso al mover rápidamente la cabeza. Además, la serie 100 de SecureFit tiene un diseño de patilla plano y flexible que combina bien con las orejeras protectoras 3M™.

Ventaja:

  • Gama económica y resistente de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™
  • El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda.
  • Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza
  • Diseño envolvente delgado que sienta mejor en rostros más pequeños
  • Paquete a granel económico (pack de 5) disponible (solo montura negra)
  • El diseño plano y flexible de las patillas combina bien con las orejeras de protección de 3M™.
  • El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
  • Fáciles de limpiar