3M™ Banda 384F, 1120 mm x 1900 mm, 240+

Número de artículo: 7100243614
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100243614
EAN / GTIN 04054596870574
Número del fabricante 7100243614
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la banda 384F 3M™ para proporcionar un corte continuo y el rendimiento duradero necesario para un lijado más agresivo. Nuestras bandas abrasivas ofrecen un rendimiento fiable y consistente. Los granos abrasivos de óxido de aluminio de corte rápido están adheridos con resina a un duradero soporte de poliéster tipo X, lo que crea una sólida unión que soporta presiones y temperaturas elevadas. Se pueden usar para una amplia variedad de aplicaciones en sustratos metálicos y madera. El diseño de dispersión cerrada ofrece un acabado fino y uniforme en el metal y resulta apto para producir un patrón de rugosidad. El soporte es impermeable para admitir aplicaciones tanto en mojado como en seco. El mineral de óxido de aluminio es una elección popular entre los profesionales del sector por su poder de corte, su durabilidad y su larga vida útil. Se puede utilizar en una amplia variedad de materiales, tanto en trabajos de madera como de metal, incluidas las aleaciones de hierro. Es el abrasivo industrial más utilizado. 3M ofrece una amplia variedad de herramientas de lijado para banda en aplicaciones muy distintas tanto en madera como en metal. Las bandas abrasivas están disponibles con muchas anchuras y longitudes diferentes y se utilizan en una amplia variedad de máquinas de bandas diferentes. 3M ofrece una amplia selección de bandas para ajustarse a la mayoría de máquinas de bandas industriales. Las bandas más anchas se utilizan con máquinas de bandas ancha para dimensionar o acabar paneles de madera, para suavizar los bordes de corte irregulares de las láminas metálicas o para añadir una rugosidad a las láminas de acero inoxidable. Las bandas de anchura media se ajustan a las lijadoras de bordes para lijar superficies planas y estrechas como los bordes de los paneles. Las bandas estrechas se utilizan en máquinas de bandas portátiles para lijar o desbastar piezas de madera como las puertas de los armarios.

Ventaja:

  • Rendimiento fiable y consistente en todos los sustratos
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones en mojado y en seco
  • El soporte tipo X permite realizar tareas intensivas de lijado y rectificado.
  • Soporta presiones y temperaturas elevadas
  • Apto para su uso en lijadora backstand o en motor de bancada, y para el lijado automatizado, el rectificado con banda portátil y el acabado y rectificado con banda ancha
  • Elija entre granos de 36+ a 220+ y de P320 a P400

Recomendación:

  • Úselos para aplicaciones de desbarbado de metales, aplicaciones metalúrgicas en general y determinadas aplicaciones de carpintería