Vinilo Adhesivo con Tecnología Comply™ 3M™ Controltac™ 180mC-038, Traffic Grey, 1220 mm x 25 m

Número de artículo: 7100242319
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100242319
EAN / GTIN 04054596868472
Número del fabricante 7100242319
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las láminas de impresión 3M™ de la serie IJ180mC, con tecnología adhesiva Compliance™ mejorada para facilitar aún más la unión, permiten diseños completamente nuevos y espectaculares para casi cualquier proyecto. Las películas se caracterizan por su excelente calidad de impresión, su deformabilidad, resistencia al desprendimiento, manipulación y desmontable y, sobre todo, por sus amplios servicios de garantía.

Ventaja:

  • Impulse su rendimiento con una lámina de wrapping que se instala más rápido y que luce incluso mejor
  • Esta lámina de wrapping imprimible transparente ofrece las máximas opciones de diseño: permitiendo combinar imágenes impresas con áreas en blanco para crear diseños espectaculares nunca antes vistos.
  • Añada el ″wow factor″ con la nunca antes vista lámina métalica de impresión para wrapping.
  • Esta lámina metálica añade un efecto brillante en el grafismo impreso, y proporciona