3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030596, Classic, verde oscuro, visera recortada, 55 mm, personalizado

Número de artículo: 7100231395
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 60 Unidad
  • Pasos del pedido: 60 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Tipo de producto Gorra con casquete

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100231395
EAN / GTIN 04054596834125
Número del fabricante 7100231395
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1 en una amplia gama de estilos muy cómodos, con la gorra de protección 3M™ First Base™ 3. Todas las gorras de protección tienen una carcasa de ABS patentada con un diseño ergonómico que aporta más comodidad, al tiempo que protege al portador contra impactos leves con objetos fijos. El diseño ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza. Está disponible en varios estilos, tejidos, colores y con diferentes longitudes de visera para satisfacer las necesidades de los trabajadores en una gran variedad de entornos. Para la mayoría de las gorras de protección de esta gama, está disponible la opción de personalizarlas con un logotipo bordado.

Ventaja:

  • Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos
  • Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1
  • El diseño patentado de la carcasa ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
  • Está disponible en una gran variedad de estilos, tejidos, colores y con diferentes longitudes de visera
  • Para la mayoría de las gorras de esta gama, está disponible la opción de personalizarlas con un logotipo bordado

Recomendación:

  • Industria ligera y fabricación en general