3M™ Protecta® Eslinga de cincha de poliéster AM450/150, 150 cm

Número de artículo: 7100231204
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100231204
EAN / GTIN 03660570006740
Número del fabricante 7100231204
Número L L01130 112143
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los anclajes de eslinga de acero galvanizado y cincha de nailon portátiles de 3M se utilizan en una gran variedad de aplicaciones. Muchos son de tipo «gargantilla», diseñados para proporcionar una forma segura y fácil de anclar un dispositivo de protección anticaída a un lugar por encima de la cabeza que esté más allá del alcance normal. Nuestras correas de anclaje están fabricadas con materiales de calidad que proporcionan una alta resistencia y durabilidad para soportar los entornos más difíciles. Los conectores de anclajes son la base de la mayoría de los sistemas de protección anticaídas. A menudo pasan por alto, pero son un componente crítico porque sujeta de manera segura el sistema al anclaje. La elección del anclaje depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Los anclajes se venden en función de a qué se conectan (uso general/multiuso, acero, hormigón, tejados o usos especiales), si son fijos o móviles, y si son permanentes o portátiles. Todos deben cumplir la norma EN 795.

Ventaja:

  • Portátiles y reutilizables
  • Diseño compacto y ligero
  • Recomendados para usarlos en los sectores de la construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transporte, servicios públicos y energía eólica
  • Este equipo de seguridad está diseñado para usarse con un equipo de protección individual (EPI)
  • Ideales para usar con sistemas personales de detención de caídas con sistemas anticaída retráctiles
  • Diseño compacto y ligero
  • La cincha de poliéster y el acero galvanizado son duraderos y versátiles
  • El color de la eslinga de cincha es más fácil de ver en el sitio
  • El manguito protector de PVC reduce el desgaste en comparación con las eslingas convencionales
  • Disponible en acero galvanizado

Recomendación:

  • Para su uso en todas las aplicaciones de trabajo en altura.