3M™ Protecta® Mosquetón de autobloqueo con ojo, AJ593

Número de artículo: 7100220238
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100220238
EAN / GTIN 03660570013380
Número del fabricante 7100220238
Número L L01130 111293
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Diseñados para facilitar el cierre seguro, nuestros mosquetones de autocierre y autobloqueo ofrecen a sus trabajadores resistencia y máxima protección. Mantienen todos los componentes del sistema de seguridad firmemente enganchados entre sí, y a usted.

Ventaja:

  • Diseño compacto fácil de usar
  • Mosquetón de acero o aluminio con cierre de apertura variable
  • Versatilidad de fijación a sistemas de protección anticaídas
  • Resistente a la corrosión
  • Disponible en varios tamaños y formas
  • Recomendado para minería, petróleo y gas, servicios públicos, energía eólica y aplicaciones industriales en general
  • Cumple los requisitos de la norma EN362
  • Fabricado en aluminio o acero de alta resistencia
  • Duradero y ligero
  • Los mosquetones de autobloqueo permiten una conexión semipermanente entre las diferentes partes de un sistema de detención de caídas