3M™ Prenda de protección 4535, 4XL

Número de artículo: 7100216888
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tamaño unisex 4XL

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100216888
EAN / GTIN 58887862357094
Número del fabricante 7100216888
Número L L01110 744
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice 3M™ Prenda de protección 4535 como una excelente barrera contra polvo peligroso y salpicaduras limitadas de líquidos con certificado de categoría III de tipo 5/6. 3M™ Prenda de protección 4535 cumple diversas normas para ropa de protección contra sustancias químicas, entre las que se incluyen la EN 1073-2 para la protección contra partículas radiactivas, la EN 1149 para la función antiestática, la EN ISO 13688, la EN 13034 para la protección contra salpicaduras de líquidos de tipo 6 y la EN ISO 13982-1 contra polvo de tipo 5. Está hecha con un laminado de 60 g/m² microporoso que proporciona excelente protección contra salpicaduras y cuenta con un gran panel SMMMS transpirable. El SMMMS está hecho de una capa de hilado directo en el interior y exterior y 3 capas de material fundido y extrusionado en el medio. Esta prenda de protección cuenta con un diseño distintivo de capucha de panel ventilado compatible con EPI (Equipos de protección individual) complementarios. Las cremalleras bidireccionales y la solapa de protección facilitan la vestimenta y reducen el riesgo de exposición a través de la cremallera. Los grandes paneles traseros transpirables reducen el riesgo de estrés por calor en ambientes cálidos. Los puños de punto y la cintura y los tobillos elásticos aportan mayor comodidad y aumentan la libertad de movimiento, mientras que el material ofrece un bajo nivel de desprendimiento de fibras y reduce la contaminación ambiental. Esta prenda de protección tiene un recubrimiento antiestático de acuerdo con la norma EN 1149, que reduce la descarga estática y minimiza el riesgo de chispas. El uso de 3M™ Prenda de protección 4535 elimina las preocupaciones sobre la seguridad cuando se usa, lo que la convierte en un recurso esencial para la mano de obra. Disponible hasta 3XL.

Ventaja:

  • Prenda tipo 5/6 confeccionada de tejido extremadamente suave, ligero y duradero que proporciona una buena barrera contra partículas peligrosas y salpicaduras de líquido limitadas
  • El diseño especial de la capucha del panel transpirable, combinado con grandes paneles traseros transpirables, reducen el riesgo de estrés por calor en entornos cálidos
  • La cremallera de doble sentido y la solapa de tormenta con aberturas elásticas reducen el riesgo de exposición de la piel.
  • Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Puños tejidos con cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento