Descripción:
Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ CCS son ideales para usuarios que se ven expuestos al ruido de forma intermitente. Nuestras gafas de seguridad sin montura cuentan con patillas de color verde lima y sistema de control con cordón (CCS) que permite a los usuarios instalar determinados tapones auditivos con cable E-A-R™ conectados y tenerlos listos para usar en todo momento. El exclusivo diseño de la patilla permite sujetar el cordón de los tapones para mantenerlos a mano de forma segura y para que no se enreden. Cuando no se usan los tapones con cordón, la función de CCS hace que se puedan usar como cordón para llevar al cuello las gafas de protección. La lente de policarbonato cuenta con un recubrimiento antiempañante y antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ que ofrece una protección antiempañante superior y una mayor durabilidad y que resiste el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiempañantes tradicionales, incluso después de hasta 25 lavados con agua*. *Pruebas internas de 3M según los métodos descritos en la norma EN168, en comparación con los recubrimientos antiempañantes tradicionales.
Ventaja:
- Gama moderna de 3M™ Solus™ Gafas de seguridad con sistema de control de cable (CCS) que mantiene las gafas y los tapones con cordón sujetos y listos para usar
- Diseñado para trabajadores que se ponen y se quitan las gafas frecuentemente durante el día
- El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
- Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos
- Adecuado para todos los 3M™ Tapones con cordón no textiles
- Disponible con una junta de espuma extraíble
- Marcado en la montura: 3M EN 166 FT CE
- *Pruebas internas de 3M según los métodos descritos en la norma EN168, en comparación con los recubrimientos antiempañantes tradicionales
- *Pruebas internas de 3M según los métodos descritos en la normativa EN168, al compararlos con los recubrimientos antiempañantes tradicionales
Recomendación:
- Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, manipulación de productos químicos, cincelado, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, rectificado, limpieza a presión, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pandemias, productos farmacéuticos, colado/fundición, generación de energía, metales primarios, corrección, remachado, construcción de carreteras, lijado, serrado, transporte, protección frente a rayos UV