3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, antirrayaduras/antiempañante plus, lente incolora, SF201AFP

Número de artículo: 7100194736
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100194736
EAN / GTIN 04054596664111
Número del fabricante 7100194736
Número L L01130 110880
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para una comodidad ligera a un precio asequible, utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 200. Nuestras gafas de seguridad pesan solo 18 g y ofrecen un ajuste cómodo. Cuentan con la tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, que permite que los puntos de contacto de las patillas se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza de cada persona. Las patillas anchas y flexibles sobre las orejas brindan una protección lateral sólida y están diseñadas para usarlas en combinación con orejeras de protección. El diseño envolvente brinda al usuario un amplio campo de visión y ayuda a reducir el deslizamiento debido a los movimientos de la cabeza.

Ventaja:

  • Gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ ligeras y económicas (18 gramos)
  • El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda.
  • Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza
  • El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
  • El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
  • Las patillas planas y flexibles permiten compatibilizar las gafas con orejeras sin problema
  • Fáciles de limpiar
  • Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos
  • Inserto para lentes graduadas disponible