3M™ Cubitron™ II Banda 984F

Número de artículo: 7100194731
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 120 Unidad
  • Pasos del pedido: 120 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100194731
EAN / GTIN 04054596665187
Número del fabricante 7100194731
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Con un corte rápido que ayuda a reducir el calor acumulado, las bandas 3M™ Cubitron™ II 984F aseguran un acabado uniforme durante la vida del producto a la vez que eliminan el quemado en aplicaciones de lijado. Nuestras bandas utilizan grano cerámico 3M™ de orientación electrostática para formar picos afilados que actúan como herramientas de corte individuales y atraviesan rápidamente el metal. Estos picos se autoafilan continuamente a medida que las puntas se rompen, aportando más durabilidad y uniformidad con menos presión de desbaste. En consecuencia, nuestras bandas superan en corte y duración a cualquier otro producto abrasivo cerámico convencional de uso industrial disponible en el mercado. Cuentan con un empalme de tela que les aporta más resistencia para desbaste en aplicaciones a presión media o alta. Nuestras bandas abrasivas están disponibles en diferentes anchos y tamaños lo que les permite ajustarse a casi cualquier lijadora de banda industrial. Las bandas estrechas se pueden utilizar en lijadoras portátiles para desbaste u homogeneización. Las bandas medianas se utilizan máquinas backstand para eliminar soldaduras y material, así como para fijar la rugosidad en acero inoxidable, mientras que las bandas anchas se emplean en máquinas de bandas ancha para dimensionar bobinas y láminas metálicas.

Ventaja:

  • Reduzca la fatiga en el operario: el grano PSG 3M requiere menos presión de desbaste.
  • La temperatura de funcionamiento baja reduce el riesgo de decoloración y grietas de tensión derivadas del calor
  • El grano PSG 3M se fractura en puntas autoafilantes, para cortar con una velocidad excepcional y aumentar la productividad
  • Se aumenta la vida de la banda, lo que significa que con una única banda se producen más piezas y se requieren menos cambios de banda
  • El soporte de peso YF es excelente en aplicaciones de media o alta presión en acero inoxidable, cromo de cobalto y aleación de níquel

Recomendación:

  • Se utiliza para dimensionar láminas de metal y bobinas de metal o agregar patrón de grano a placas de acero inoxidable
  • Fija un grano en acero inoxidable, quita material y suelda