3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora, SF401XSGAF-BLU-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100185269
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100185269
EAN / GTIN 58887862343776
Número del fabricante 7100185269
Número L L01110 804
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para una protección ocular ligera diseñada para brindar comodidad y rendimiento, use las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400X. Nuestras gafas de seguridad pesan solo 22 g y tienen un aspecto moderno y elegante. La tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™ ofrece un ajuste cómodo, con brazos de patillas amplios y flexibles sobre las orejas que brindan protección lateral sólida y acolchado para una mayor comodidad. El puente nasal suave y la protección en las cejas moldeada descansan cómodamente en la frente para ofrecer protección adicional contra las partículas voladoras y el diseño envolvente ofrece al usuario un amplio campo de visión y reduce el deslizamiento derivado de los movimientos de la cabeza. Estas gafas combinan bien con orejeras.

Ventaja:

  • Cómoda gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ con extremos de patillas suaves, protector de cejas y puente nasal integrado para una excelente cobertura adicional y un ajuste cómodo
  • El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda.
  • Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza.
  • El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
  • Lente de color bermellón que ofrece buen contraste de colores en entornos al aire libre
  • El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
  • Las patillas planas y flexibles permiten combinar sin problema las gafas con orejeras y brindan una protección lateral sólida