Scotch-Brite™ rollo Clean & Finish CF-RL, 100 mm x 965 mm, A VFN

Número de artículo: 7100183147
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100183147
EAN / GTIN 53134375458189
Número del fabricante 7100183147
Número L L01130 104974
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ ofrece unos resultados uniformes en cuanto a acabado, homogeneización, pulido y limpieza en diversas superficies de metales, maderas y plásticos, así como en áreas de difícil acceso. Nuestros rollos de acabado y limpieza adaptables se pueden cortar fácilmente en cualquier tamaño. La resistencia al ensuciamiento mantiene expuestas las partículas abrasivas, lo que garantiza una tasa de corte uniforme. Estos rollos se pueden usar a mano si se necesita un control más preciso. Se puede cortar material con un ancho mayor y usarlo con un pliego manual para conseguir un acabado uniforme, o con una lijadora en línea u oscilante para cubrir superficies de mayor tamaño.

Ventaja:

  • El material en rollo se puede cortar en cualquier longitud
  • El pliego adaptable permite llegar hasta áreas de difícil acceso
  • Es apto para uso a mano o en máquinas de pulido oscilantes y de doble boina
  • El material de malla abierta es resistente al embozo, por lo que los abrasivos mantienen un poder de corte uniforme.
  • Indicado para metal, madera, compuesto y materiales avanzados

Recomendación:

  • Se usa para aplicaciones de acabado, homogeneización, pulido y limpieza en una amplia variedad de metales, maderas y plásticos, así como en áreas de difícil acceso

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra