3M™ Standard Abrasives™ Disco de desbaste GP-DC, 200 mm, A VFN, 200 piezas / caja

Número de artículo: 7100182557
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 200 Unidad
  • Pasos del pedido: 200 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100182557
EAN / GTIN 53134375279043
Número del fabricante 7100182557
Número L L01130 104904
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el disco Surface Conditioning GP Standard Abrasives™ para obtener un desbaste, un desbarbado y un acabado eficientes. Nuestro disco duradero y flexible emplea un mineral de alúmina de corte rápido, que conserva su afilado poder de corte a lo largo de la vida útil del disco. Nuestro disco Surface Conditioning GP Standard Abrasives™ está diseñado para el desbaste, la eliminación de barnices, el acabado y el desbarbado ligero. Está especialmente indicado para metales férricos como, por ejemplo, el aluminio, con superficies planas o contorneadas.

Ventaja:

  • Su filo es muy duradero y flexible.
  • Está diseñado para el desbaste, la eliminación de barnices, el acabado y el desbarbado ligero.
  • La alúmina del material GP aporta un poder de corte elevada y constante desde el principio.
  • Este material es el más adecuado cuando se requiere resistencia al embozo y poca presión de contacto.
  • Obtiene la máxima eficiencia sobre materiales férricos con superficies planas o contorneadas.

Recomendación:

  • Úselo para desbastar, desbarbar y acabar metales blandos, incluido el aluminio.
  • Es apto para metales férricos y en superficies planas y contorneadas.