3M™ Scotch-Brite™ Rollo Durable Flex, 125 mm x 10 m, S Ultrafino

Número de artículo: 7100182482
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100182482
EAN / GTIN 04046719858316
Número del fabricante 7100182482
Número L L51710 942
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el rollo Durable Flex Scotch-Brite™ para desbarbar, acabar, desbastar y limpiar. Nuestros rollos flexibles son rollos no tejidos agresivos y duraderos. El soporte reforzado de baja elasticidad ofrece una buena flexibilidad y una excepcional duración del filo. Estos rollos flexibles son excelentes para las herramientas de mini bandas.

Ventaja:

  • Rollo de material no tejido contundente y duradero
  • El soporte reforzado de baja elasticidad ofrece una buena flexibilidad y una excepcional duración del borde
  • Se usan para tareas de desbarbado, acabado, homogeneización y limpieza.
  • Funcionan bien con las herramientas portátiles de mini-bandas.

Recomendación:

  • Se usan para tareas de desbarbado, acabado, homogeneización y limpieza.