Descripción:
Una diversos tipos de material con cinta, incluso en condiciones de alta temperatura y humedad, con la cinta de doble cara 415 de 3M™. Nuestra cinta adhesiva de firmeza media ofrece un equilibrio excelente entre alta adhesión inicial, buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura. Idónea para todo tipo de materiales, incluidos los de energía superficial alta y baja, e incluso metales. Una gran variedad de materiales de igual o distinta naturaleza, tales como metales, vidrio, madera, papeles, pinturas y plásticos. Se compone de una cinta de doble cara en un soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft. La hemos diseñado con una excelente resistencia a la radiación UV, a las altas temperaturas y a la humedad. Nuestra cinta permite realizar empalmes de alto rendimiento en aplicaciones de impresión y ofrece un buen rendimiento en films y láminas.
Ventaja:
- Cinta de doble cara de 100 µm sobre soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft DK n.º 60
- Excelente resistencia a la radiación UV.
- Buena adhesión a una amplia variedad de materiales, como plásticos de alta energía superficial (HSE), de baja energía superficial (LSE) y metales.
- Buena resistencia a temperatura y la humedad
- Pegue materiales de alta energía superficial (HSE), baja energía superficial (LSE) y metales
- Utilice una cinta versátil con buena adhesión a una amplia variedad de materiales
Recomendación:
- Fijación de materiales finos y ligeros como papel o cartón
- Adecuado para materiales publicitarios y promocionales, documentos intercambiables de planificación y presentación