Scotch-Brite™ Laminado de celulosa 740, Verde/Beige, 131 mm x 88 mm, 10/Pack, 24 Pack/Caja, 240/Caja

Número de artículo: 7100157863
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 240 Unidad
  • Pasos del pedido: 240 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100157863
EAN / GTIN 03134375337786
Número del fabricante 7100157863
Número L L01310 912
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Retire los productos horneados y otras manchas difíciles de eliminar con los laminados de esponja de celulosa Scotch-Brite™ 740. Nuestra herramienta de limpieza personalizable de dos funciones es fácil de usar y cuenta con Power de alta absorción. Consiste en una combinación de tejido abierto, texturizado no tejido con material abrasivo unido a una esponja de celulosa pura. Es una esponja agresiva de Medium que trabaja con agua caliente o lejía diluida. No debe utilizarse para limpieza de higiene ni en superficies que puedan rayarse.

Ventaja:

  • Excelente poder de fregado, eliminar los productos horneados
  • Fácil de manejar
  • Personalizable
  • Funciona con agua caliente o lejía diluida
  • Power con alta absorción
  • No libera ni libera ingredientes nocivos

Recomendación:

  • Se utiliza para eliminar productos horneados y otros contaminantes difíciles de eliminar