Scotch-Brite™ mandril de disco, 900-6, 12.7 mm x 19 mm x 6 mm

Número de artículo: 7100152064
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100152064
EAN / GTIN 04054596198210
Número del fabricante 7100152064
Número L L01130 112116
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El mandril Standard Abrasives™ permite llegar a diámetros estrechos y zonas de difícil acceso. Añade longitud al abrasivo, lo que resulta útil en una amplia variedad de aplicaciones industriales, y está diseñado específicamente para las ruedas Unitized con orificio central. Nuestro mandril está hecho de acero para aumentar la resistencia, la vida útil y la robustez y, además, se conecta fácilmente a amoladoras y herramientas orbitales.

Ventaja:

  • Permite el montaje de las ruedas Unitized en las herramientas apropiadas.
  • Se usa junto con las ruedas Unitized.
  • Es fácil de usar

Recomendación:

  • Se usa para montar los discos Unitized en las herramientas apropiadas.