Scotch-Brite™ Roloc™ disco Bristle RD-ZB, 75 mm, P50

Número de artículo: 7100151531
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100151531
EAN / GTIN 04054596089440
Número del fabricante 7100151531
Número L L01130 111947
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el disco Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ para limpiar, desbarbar, desbastar, acabar y pulir de forma eficiente. Nuestros Bristle representan una alternativa segura a los cepillos metálicos, los productos químicos y los compuestos abrasivos. Funcionan rápidamente, presentan una correcta acción de corte y abarcan superficies de mayor tamaño que los cepillos metálicos. Las cerdas permanecen en su sitio cuando se ejerce poca presión para eliminar el óxido y los barnices, sin dañar el material de base. Incluyen el sistema de conexión de cambio rápido Roloc para proporcionar una mayor eficiencia. Nuestros Bristle son aptos para acero, aluminio y varios otros metales, para el mantenimiento general, así como para las aplicaciones automovilísticas y de reconstrucción de motores. Para obtener un mayor rendimiento, hemos mezclado óxido de aluminio con grano cerámico, y el resultado es uno de los minerales más duros y duraderos disponibles. Nuestros discos son ideales para los trabajos entre moderados e intensos de eliminación de material sobrante, ya que los abrasivos cerámicos están diseñados para obtener un corte rápido y trabajar con aplicaciones sometidas a un calor y un estrés intensos. La gama Bristle Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos diseñados para ofrecer resultados uniformes y de calidad a lo largo de su vida útil. Elija entre una amplia gama de tamaños y granos para ajustarse a los requisitos únicos de su proyecto.

Ventaja:

  • Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en el decapado, el desbarbado, el desbaste, el acabado, el pulido y la limpieza.
  • La mezcla de grano cerámico ofrece una calidad de acabado superior a lo largo de la vida útil del disco.
  • El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.
  • Las cerdas flexibles se adaptan a los contornos para producir acabados uniformes, incluso en las piezas complejas.
  • El cómodo sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.

Recomendación:

  • Úselo para limpiar, desbarbar, desbastar, acabar y pulir de forma eficiente.
  • Una alternativa segura a los cepillos metálicos, los productos químicos y los compuestos abrasivos.