3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 12 mm x 33 m, 1.6 mm

Número de artículo: 7100143306
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 18 Unidad
  • Pasos del pedido: 18 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100143306
EAN / GTIN 04054596461758
Número del fabricante 7100143306
Número L L01130 108124
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad sus proyectos con la familia de cintas 3M™ VHB™ LSE La familia LSE de cintas 3M™ VHB™ tiene un adhesivo acrílico modificado en ambas caras de un núcleo de espuma adhesiva conformable. Su combinación de resistencia, conformabilidad y adhesión convierte a esta familia en una de las más capaces y completas de cintas 3M™ VHB™. Resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Ofrece un excelente rendimiento al unir sustratos difíciles de adherir, como PP, TPO, TPE y materiales compuestos, incluidos plásticos rellenos de vidrio, composites reforzados con vidrio y carbono o recubiertos con gel coat, así como la mayoría de las pinturas de poliéster sin imprimación. También se adhiere bien a muchos metales y plásticos MSE. El acrílico modificado de la familia de cintas 3M™ VHB™ LSE hace que resista temperaturas alta, bajas e inestables, rayos UV, humedad y disolventes; además, sella para proteger de las condiciones ambientales. Gracias a su rendimiento en una amplia gama de temperaturas, es una alternativa duradera a los remaches, tornillos y puntos de soldadura. La cinta 3M™ VHB™ une sustratos de manera permanente a la vez que reparte el esfuerzo de manera uniforme a lo largo de toda la línea de unión. La espuma de la cinta presenta gran capacidad de reducción del estrés y de relleno de holguras para conseguir mayores superficies de contacto para unir materiales rígidos o irregulares. De esta manera, crea uniones flexibles que resisten los esfuerzos dinámicos. La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE está diseñada para unir diversos materiales, ya que su versatilidad permite la expansión térmica de los materiales adheridos en diversas temperaturas, en superficies MSE y LSE. Su resistencia a temperaturas de hasta 100 °C por periodos prolongados y hasta 150 °C periodos cortos se traduce en gran durabilidad tanto en interiores como en exteriores, en una amplia variedad de usos y sectores. Además, proporciona alta pegajosidad inicial a bajas temperaturas de hasta 0 °C en superficies sin escarcha. Obtenga uniones más rápidas y fiables en estaciones y lugares fríos, como en exteriores o fábricas sin calefacción. Algunos de los usos de esta cinta son unir y sellar paneles a marcos y rigidizadores a paneles, sobre todo en los sectores del transporte, la señalización y electrodomésticos. Descubra nuevas posibilidades de diseño y mejore la estética y la productividad de sus proyectos. Practicidad y gran poder de unión, todo en uno Nuestra cinta 3M™ VHB™ incluye un adhesivo acrílico duradero de propiedades viscoelásticas. El resultado es una cinta de doble cara de espuma extraordinariamente fuerte que se adhiere a una amplia gama de sustratos, incluidos aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, diversos composites y plásticos (incluso LSE), acrílicos, policarbonatos, ABS y madera pintada o lacada. Nuestras cintas adhesivas proporcionan excelente resistencia a cizalladura, conformabilidad, adhesión a superficies y resistencia a altas temperaturas. Suelen usarse en aplicaciones de distintos mercados, incluidos transporte, electrodomésticos, electrónica, señalización y visualización y sectores industriales de índole general. Une con total fiabilidad distintos materiales de forma resistente y rápida, lo que la hace ideal para aplicaciones permanentes. Aplicaciones recomendadas: Material decorativo y molduras, placas de identificación y logotipos, pantallas electrónicas y uniones de paneles a marcos y de rigidizadores a paneles Una cinta de espuma nada convencional En 1980, inventamos las cintas 3M™ VHB™, las primeras de este tipo. Estas exclusivas cintas combinan conformabilidad con uniones sólidas y permanentes. El resultado es una familia de cintas extraordinariamente resistentes que se adhieren a una amplia variedad de sustratos. La cinta 3M™ VHB™ es una alternativa de efectividad comprobada para sustituir tornillos, remaches, puntos de soldadura y otras formas de sujeción mecánica. Rascacielos, teléfonos móviles, señalizaciones electrónicas en autopistas, refrigeradores o ventanas arquitectónicas, entre otros... En todas estas aplicaciones, en uno o más pasos de cualquier proceso de ensamblaje, montaje, fijación y sellado, las personas confían en esta cinta de unión. Esta cinta de total confianza ofrece uniones fiables, una durabilidad extraordinaria y una excelente resistencia a la humedad y a disolventes. 3M respalda todos sus productos y estará a su disposición para orientarle en cuanto a diseño y ofrecerle asistencia técnica cuando lo necesite. Fiabilidad comprobada de las cintas 3M™ VHB™ La cinta 3M™ VHB™ ofrece uniones duraderas de una forma que no pueden ofrecer las sujeciones mecánicas. Esta cinta mejora el aspecto de los productos acabados al eliminar remaches y tornillos, a la vez que logra sujeción de piezas inmediata. En la mayoría de los casos, fijar con cinta 3M™ VHB™ es más rápido que taladrar o usar fijaciones mecánicas o adhesivos líquidos. Nuestra versátil línea de cintas puede usarse en aplicaciones diversas de interior o exterior, incluidos el montaje de ventanas, puertas y señalizaciones, así como en electrónica, construcción y muchas otras tareas industriales de distinta índole. Además de ser químicamente resistente, el rendimiento de la cinta 3M™ VHB™ es estable ante rayos UV y un amplio intervalo de temperaturas, de modo que puede resistir el tanto el calor de Dubái como el frío de Canadá. Sus exclusivos componentes químicos acrílicos, extremadamente duraderos y resistentes al paso del tiempo, convierten esta en una cinta potente y de larga duración en la que puede confiar. Hacemos emerger mejores ideas mediante la ciencia y la innovación En nuestra división de cintas y adhesivos industriales de 3M, aplicamos la ciencia de la adhesión para proporcionar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de diseño y fabricación de empresas de todo el mundo. En última instancia, nuestras tecnologías ayudan a clientes como usted a comercializar productos competitivos con mayor rapidez y eficacia.

Ventaja:

  • Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
  • El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
  • La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia
  • Adhesivo acrílico modificado blanco de 1,6 mm con núcleo de espuma acrílica conformable para unir elementos de baja energía superficial sin necesidad de imprimar
  • Puede reemplazar sistemas de sujeción mecánica (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la necesidad de perforar, desbastar, acabar, atornillar, soldar y limpiar
  • La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
  • Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera

Recomendación:

  • Unión de paneles a marcos
  • Unión de rigidizadores a paneles (por ejemplo, uniones a techos)
  • Unión de ventanas de lentes con carcasas
  • Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
  • Unión de placas, logotipos y señales