3M™ Disco de Corte Silver de Centro Hundido, T42, 125 mm x 2.5 mm x 22 mm

Número de artículo: 7100141069
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100141069
EAN / GTIN 04054596444423
Número del fabricante 7100141069
Número L L51710 105
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga un corte rápido y uniforme adecuado para una amplia variedad de aplicaciones con el disco de corte Silver 3M™. Corta rápidamente tuberías de metal, tubos, láminas planas y mucho más. El disco cuenta con nuestro grano de precisión PSG, que se fractura continuamente en puntas y bordes extremadamente afilados que atraviesan el material limpiamente en vez de llenarlos de marcas indeseadas o surcos como los abrasivos tradicionales. Esto ayuda a que la duración sea significativamente mayor que la de los abrasivos convencionales de grano cerámico manteniendo un alto poder de corte durante toda la vida útil. Se debe conectar a una herramienta de discos de corte (se vende por separado) y siempre se debe usar con una guarda para garantizar la seguridad. El disco debe tener también una velocidad de funcionamiento máxima igual o superior a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica usada.

Ventaja:

  • Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos, láminas planas y mucho más.
  • El grano de precisión PSG de 3M corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
  • Disco de larga duración que proporciona un buen rendimiento y gran valor.
  • Se utiliza en una amplia variedad de sustratos, como el acero al carbono y acero inoxidable
  • Funciona con herramientas y accesorios que se han diseñado para las ruedas de corte
  • Para garantizar la seguridad, utilice siempre en una herramienta con una guarda aprobada según la norma DIN EN 12413 para abrasivos recubiertos

Recomendación:

  • Adecuado para numerosos sectores, como la construcción de barcos, el ferrocarril y la fabricación de metales generales
  • Para cortar rápidamente tuberías metálicas, tubos y láminas planas.