3M™ Hookit™ disco de film 360L

Número de artículo: 7100140894
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 1000 Unidad
  • Pasos del pedido: 1000 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100140894
EAN / GTIN 50051141205460
Número del fabricante 7100140894
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Con un duradero soporte de film con excelente resistencia al desgarro de bordes, el disco de film 360L 3M™ Hookit™ proporciona una vida útil más prolongada que la de los discos con un soporte de papel de peso A estándar. Nuestros discos de film 360L contienen un grano de óxido de aluminio para un lijado fino efectivo en plásticos, lacas-gel y sustratos de superficie maciza de poliuretano. Los discos 360L están disponibles en una variedad de granos que hace que resulten útiles para muchas aplicaciones, entre ellas el lijado y el acabado finos. El soporte de film le proporciona un acabado consistente y dentro de exigentes tolerancias, adecuado para retoques, lijado de piezas de plástico, biselado de pintura en defectos y lijado de imprimación para automoción. Para reducir el embozo, estos discos están diseñados con una construcción de recubrimiento abierto y sin revestimiento de estereato. El grano de óxido de aluminio sobre el soporte de film posee una tasa de corte rápido junto a una larga vida útil. Este mineral resistente y duradero se fractura por sí mismo para exponer nuevos bordes cortantes, mientras que por el contrario los abrasivos tradicionales se desgastan con mayor rapidez. Es adecuado para su uso con una amplia variedad de materiales para trabajos tanto en madera como en metal, inclusive aleaciones de hierro. Ofrecemos una línea completa de discos 3M™ Hookit™ para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire. Los discos Hookit™ se emplean a menudo en aplicaciones donde los discos 3M™ Stikit™ podrían ser demasiado agresivos, ya que proporcionan acabados más finos que los discos con soporte adhesivo. Los discos de lijado Hookit™ se colocan firmemente en un soporte de disco Hookit (se vende por separado) en una lijadora rotorbital, y se pueden retirar de forma limpia y sencilla así como reutilizar varias veces para ampliar la vida útil de abrasión.

Ventaja:

  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, con un buen rendimiento en muchas superficies
  • El duradero soporte de film y resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y dentro de exigentes tolerancias
  • La construcción de recubrimiento abierto reduce el embozo y proporciona un corte contundente
  • El disco 3M™ Hookit™ se puede cambiar y reutilizar con facilidad, maximizando la utilidad del disco
  • Apto para el lijado y acabado en composites, recubrimientos de gel, fibra de vidrio y en otros materiales de superficie sólida

Recomendación:

  • Para lijado y acabado sobre composites, lacas-gel, fibra de vidrio y otros materiales de superficie maciza
  • Empléelo para retoques, lijado de piezas de plástico, biselado de pintura en defectos y lijado de imprimación para automoción