Descripción:
Para aplicaciones de lijado de automóviles que requieran mayor precisión o acabados más finos, utilice el disco abrasivo 3M™ Hookit™ 260L. Nuestros discos combinan una parte posterior con film plástico duradero y un abrasivo de mineral de óxido de aluminio de gran durabilidad y poder de corte rápido. La óxido de aluminio es una elección popular entre los profesionales del sector por su corte rápido y su larga vida útil. Este mineral crea un abrasivo resistente y duradero que se autofractura durante el uso para exponer aristas de corte afiladas en todo momento. Esto lo diferencia de los abrasivos naturales tradicionales, que se desgastan con mayor rapidez. Disponible en patrones de 15/17 o 7 orificios para evitar que el polvo se acumule en la superficie del disco, lo cual aumenta significativamente la velocidad de corte y la vida útil del disco. Nuestro sistema de fijación Hookit™ le permite cambiar rápidamente los discos y reutilizarlos durante toda la vida útil del producto.
Ventaja:
- Los discos abrasivos con parte posterior con film plástico permiten un acabado de calidad en trabajos de lijado de carrocería
- El abrasivo de óxido de aluminio proporciona un corte rápido y gran durabilidad
- Cambie y reutilice discos fácilmente con un sistema de fijación 3M™ Hookit™
- Disponible en diversos patrones de agujeros