3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris, SF602SGAF-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100112716
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100112716
EAN / GTIN 50051131273141
Número del fabricante 7100112716
Número L L01110 828
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 600 si desea un rendimiento óptico óptimo y un buen campo de visión. Nuestras innovadoras y elegantes gafas de seguridad con media montura gris tienen dos lentes separadas para ofrecerle un buen campo de visión y patillas anchas de longitud fija sobre las orejas para un ajuste cómodo y ceñido y una protección lateral sólida. Cuentan con la tecnología Pressure Diffusion Temple de 3M™ que ayuda a repartir la presión sobre las orejas y las suaves almohadillas nasales que mejoran la comodidad de la montura en los usuarios. El diseño envolvente ofrece seguridad del ajuste y evita el deslizamiento. Estas gafas combinan bien con orejeras.

Ventaja:

  • Gama de resistentes gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ sin montura con doble lente que ofrecen un rendimiento óptico óptimo
  • El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda.
  • Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza
  • El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
  • Filtros infrarrojos polarizados y verdes disponibles
  • El diseño envolvente ofrece seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
  • Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos