Ejecución:
Straight shaft die grinder designed to be used with various 3M products such as 3M™ Cartridge Rolls and 3M™ Even Run Bands
Handles heavyweight applications such as stock removal
Precision-balanced steel motor reduces vibration for greater efficiency and operator comfort
3M™ Gripping Material on the body reduces vibration and enables operator to maintain a secure grip with less effort
Ideal for heavy-duty applications such as stock removal
Descripción:
Las amoladoras 3M™ permiten hacer frente a aplicaciones intensivas, como la eliminación material sobrante y, además, reducen las vibraciones y aumentan la comodidad del operario. Nuestras amoladoras son herramientas de eje recto con características como un motor de acero con equilibrio de precisión que reduce las vibraciones y el peso, mientras que el material de agarre de 3M™ en el cuerpo permite un agarre firme. Las amoladoras son aptas para aplicaciones intensivas, como la eliminación de material sobrante, y están diseñadas para su uso con diversos productos de 3M, como los minirrollos de lijado de 3M™ y las bandas de funcionamiento homogéneo de 3M™.
Ventaja:
- Las amoladoras de eje recto están diseñadas para su uso con diversos productos de 3M, como minirrollos de lijado de 3M™ y bandas de funcionamiento homogéneo de 3M™.
- Aptas para aplicaciones intensivas, como la eliminación de material sobrante
- El motor de acero con equilibrio de precisión reduce las vibraciones y, en consecuencia, aumenta la eficiencia y la comodidad del operario
- El material de agarre de 3M™ del cuerpo reduce las vibraciones y permite al operario mantener un agarre seguro con menos esfuerzo
- Ideal para aplicaciones intensivas, como la eliminación de material sobrante
Recomendación:
- Se usa para aplicaciones intensivas, como la eliminación de material sobrante