3M™ Solus™ 1000 Gafas de seguridad, montura azul/negro, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente ámbar, S1103SGAF-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100080187
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100080187
EAN / GTIN 04054596063099
Número del fabricante 7100080187
Número L L01110 561
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Proteja sus ojos sin renunciar al estilo, la comodidad ni al campo de visión con las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000. Nuestras ligeras gafas de seguridad tienen una montura delgada y moderna y unas patillas suaves y acolchadas para mayor comodidad, con adornos en color que le confieren un aspecto actual y un suave puente nasal. La resistente lente de policarbonato resiste a los impactos y consta de recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ que le brinda propiedades antiempañantes y antirrayaduras de calidad superior, capaces de resistir el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiempañantes tradicionales, incluso después de lavarlos varias veces.

Ventaja:

  • Gama deportiva y de perfil bajo de gafas de seguridad 3M™ Solus™, que se pueden cambiar fácilmente con una diadema y/o juntas para adaptarlas a la aplicación
  • Nariz y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad, el ajuste y el estilo
  • El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superiores
  • Junta de TPE (con o sin inserto para lentes graduadas) disponible para proteger contra líquidos y polvo de gran tamaño
  • Si se usa con diadema y junta, el nivel de impacto aumenta a una protección frente a impactos de energía media (BT)
  • Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos
  • Versiones de kits especiales disponibles
  • Versiones esterilizables en autoclave disponibles para esterilización