3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 152 mm, 600LG, P500

Número de artículo: 7100078181
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 7100078181
EAN / GTIN 50051141555152
Número del fabricante 7100078181
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El disco de papel de lija 3M Xtract™ 236U es excelente para aplicaciones de homogeneización y acabado de aluminio y acero al carbono, así como para trabajos intermedios de eliminación y de eliminación intensiva de material sobrante y de acabado en maderas duras, maderas blandas y composites en aplicaciones de carpintería. Nuestros discos Clean Sanding también funcionan bien en imprimaciones, pinturas, selladores, recubrimientos, fibras de vidrio y plásticos. El resistente soporte de papel de peso C de nuestro disco de papel de lija 3M Xtract 236U permite un lijado agresivo y reduce el desgaste de los bordes. Un recubrimiento abierto significa que hay espacio entre los granos abrasivos para que el polvo escape en lugar de acumularse en la arista de corte de los granos. El recubrimiento resistente al embazamiento permite que el disco siga cortando incluso al lijar madera blanda, pintura y otros materiales que normalmente atascarían el disco y reducirían su capacidad de lijado. Los discos de papel de lija cortan mejor y duran más tiempo cuando el polvo no se acumula en la superficie de corte de los abrasivos. Reducir el polvo es más fácil que nunca con los discos 3M Xtract, diseñados para una eliminación óptima del polvo. Para obtener la máxima extracción de polvo, use este disco con un soporte 3M Xtract y una lijadora rotorbital con aspiración (vendidos por separado). El patrón multiagujero patentado de nuestros productos 3M Xtract elimina el polvo a mayor velocidad que los productos de 5 o 6 agujeros. Nuestro patrón multiagujero patentado evacua el polvo del disco a una velocidad más elevada. Este diseño de agujeros no requiere alinearlos con el soporte de disco (que se acopla a una lijadora rotorbital y que se vende por separado), lo que hace que los cambios de disco sean rápidos y sencillos. El sistema de enganche 3M Hookit™ utiliza un diseño de gancho y bucle que hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles. A esto se suma la mejora de la productividad y la reducción del consumo de material.

Ventaja:

  • El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
  • El recubrimiento de dispersión abierta resistente al embazamiento previene la obstrucción del abrasivo optimizando el corte y la vida útil del producto
  • El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco
  • Los granos de óxido de aluminio cortan más rápido y duran más que el granate tradicional
  • El resistente soporte de papel tipo C permite realizar un lijado agresivo

Recomendación:

  • Para un lijado agresivo.