3M Xtract™ Discos de Film 360L, 152 mm, P1000

Número de artículo: 7100077975
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 500 Unidad
  • Pasos del pedido: 500 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100077975
EAN / GTIN 50051141208065
Número del fabricante 7100077975
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestro sistema de enganche 3M™ Hookit™ proporciona un soporte excelente y simplifica aún más los cambios de disco, optimizando la vida útil del disco, mientras que el soporte de film proporciona un acabado uniforme. El disco de óxido de aluminio púrpura está disponible en diversos tamaños y granos. Un recubrimiento abierto significa que hay espacio entre los granos abrasivos donde se acumulan los residuos del lijado lugar de acumularse en la arista de corte de los granos. El recubrimiento resistente al embazamiento permite que el disco siga cortando incluso al lijar madera blanda, pintura y otros materiales que normalmente atascarían el disco y reducirían su capacidad de lijado. +K7

Ventaja:

  • El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
  • El recubrimiento de dispersión abierta resistente al embazamiento previene la obstrucción del abrasivo optimizando el corte y la vida útil del producto
  • El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco
  • El duradero soporte de film es resistente a desgarros y aporta un acabado uniforme
  • Los granos de óxido de aluminio cortan más rápido y duran más que el granate tradicional

Recomendación:

  • Úselo para lijar madera blanda, pintura y otros materiales