3M Xtract™ Discos de Film 360L, 152 mm, P800

Número de artículo: 7100077626
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 500 Unidad
  • Pasos del pedido: 500 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100077626
EAN / GTIN 50051141208058
Número del fabricante 7100077626
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestro sistema de enganche 3M™ Hookit™ proporciona un soporte excelente y simplifica aún más los cambios de disco, optimizando la vida útil del disco, mientras que el soporte de film proporciona un acabado uniforme. El disco de óxido de aluminio púrpura está disponible en diversos tamaños y granos. Un recubrimiento abierto significa que hay espacio entre los granos abrasivos donde se acumulan los residuos del lijado lugar de acumularse en la arista de corte de los granos. El recubrimiento resistente al embazamiento permite que el disco siga cortando incluso al lijar madera blanda, pintura y otros materiales que normalmente atascarían el disco y reducirían su capacidad de lijado. +K7

Ventaja:

  • Extracción del polvo excelente con patrón de varios orificios que ofrece un mejor rendimiento que los discos de 5 o 6 orificios
  • El recubrimiento abierto y antiembozo evita los atascos y optimiza la capacidad de corte
  • Los discos 3M™ Hookit™ se pueden cambiar y reutilizar con facilidad
  • Los granos de óxido de aluminio cortan más rápido y duran más que el granate tradicional
  • Los granos de óxido de aluminio cortan más rápido y duran más que el granate tradicional

Recomendación:

  • Úselo para lijar madera blanda, pintura y otros materiales