3M™ Safety-Walk™ Tacos antideslizantes 600 Series, Negro, 152 mm x 610 mm, 50/Caja

Número de artículo: 7100056206
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100056206
EAN / GTIN 50048011192180
Número del fabricante 7100056206
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Adecuado para todas las aplicaciones donde se requiere una buena resistencia al deslizamiento a largo plazo bajo cargas pesadas y contaminación pesada, por ejemplo, camiones, maquinaria de construcción, vehículos ferroviarios. Resistencia al deslizamiento según DIN 51130: R 13. Comportamiento del fuego según EN 13501 1: BFL s1. Anchos y longitudes especiales, así como piezas estampadas bajo petición.

Ventaja:

  • Partículas abrasivas de alta resistencia y calidad para asegurar una fricción de larga duración en cualquier aplicación.
  • La cinta antideslizante altamente visible alerta a los clientes o trabajadores sobre un peligro potencial
  • Partículas abrasivas de alta calidad, que aseguran una fricción y visibilidad en la oscuridad duradera