3M™ Safety-Walk™ Alfombrilla Alta Agresividad Soporte Flexible 600 Series, Negro, 1.2 m x 18.3 m, 1/Caja

Número de artículo: 7100055223
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7100055223
EAN / GTIN 50048011192371
Número del fabricante 7100055223
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Adecuado para todas las aplicaciones donde se requiere una buena resistencia al deslizamiento a largo plazo bajo cargas pesadas y contaminación pesada, por ejemplo, camiones, maquinaria de construcción, vehículos ferroviarios. Resistencia al deslizamiento según DIN 51130: R 13. Comportamiento del fuego según EN 13501 1: BFL s1. Anchos y longitudes especiales, así como piezas estampadas bajo petición.

Ventaja:

  • Partículas abrasivas de alta resistencia y calidad para asegurar una fricción de larga duración en cualquier aplicación.
  • La cinta antideslizante altamente visible alerta a los clientes o trabajadores sobre un peligro potencial
  • Partículas abrasivas de alta calidad, que aseguran una fricción y visibilidad en la oscuridad duradera